missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Advanced Instruments Bouteille standard du cryoscope 621
Description
- Capacité : 110 mL (3,7 oz)
- Valeur attendue : 621 m°H (-600 m°C)
- Autonomie prévue : 619 - 623°m H (-598 à -602 m°C)
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Bouteille standard d’étalonnage |
| À utiliser avec (équipement) | Cryoscope, osmomètres et autres équipements d’étalonnage |
| Quantité | 110mL |