missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mopec™ Sac mortuaire pour adultes avec fermeture éclair d’enveloppe, 4 à 8 mil

Numéro de catalogue. 22445693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Grand
Très grand
Dimensions (L x P):
94 x 36 po.
94 x 48 po.
Épaisseur (impériale):
4 mil
8 mil
Couleur:
Blanc
Jaune
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille Dimensions (L x P) Épaisseur (impériale) Couleur
22445693 Grand 94 x 36 po. 8 mil Blanc
22445314 Grand 94 x 36 po. 4 mil Blanc
22445280 Grand 94 x 36 po. 8 mil Jaune
22445279 Très grand 94 x 48 po. 8 mil Blanc
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 22445693 Fournisseur Mopec™ Code fournisseur BE802E

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Mopec™ collabore avec American Professional Manufacturing™ pour fournir ces sacs mortuaires robustes et durables.

  • Curseur sur mesure et verrouillable pour faciliter l’ouverture et la fermeture
  • Joints diélectriquement scellés
  • Disponible avec fermeture éclair centrale ou enveloppe
  • Couleur blanche ou jaune
  • Résistance aux fuites

Spécifications

Type de bouchon Fermeture éclair d’enveloppe
Couleur Blanc
Matériau PVC
Quantité 12 sacs/C.
Taille Grand
Épaisseur (impériale) 8 mil
Dimensions (L x P) 94 x 36 po.
Longueur (impériale) 94 po.
Largeur (impériale) 36 po.
Type de produit Sac mortuaire
Capacité (impériale) 200 lb.
Longueur (métrique) 238.76 cm
Largeur (métrique) 91.44 cm
Show More Show Less