missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mopec™ Sac mortuaire pour adultes avec fermeture éclair centrale et 6 poignées

Numéro de catalogue. 22445781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Adulte
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
22445781 Adulte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22445781 Fournisseur Mopec™ Code fournisseur BE810

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Mopec™ en partenariat avec American Professional Manufacturing™ , nous fournissez des sacs mortuaires de haute qualité.

  • Curseur sur mesure et verrouillable pour faciliter l’ouverture et la fermeture
  • Les sangles de poignée passent complètement sous la pochette pour plus de solidité et de soutien

Spécifications

Type de bouchon Fermeture éclair centrale
Couleur Bleu
Matériau Polyéthylène, fibres de polyéthylène renforcées
Quantité 6 sacs/C.
Taille Adulte
Épaisseur (impériale) 10 millions
Dimensions (L x P) 94 x 36 po.
Longueur (impériale) 94 po.
Largeur (impériale) 36 po.
Type de produit Sac mortuaire
Capacité (impériale) 300 lb.
Longueur (métrique) 238.76 cm
Largeur (métrique) 91.44 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats