missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Porte-flasque inclinable réglable
Description
Porte-flasque de congélation incliné
- Permet d’accueillir des fioles de toute taille
- Ajustez manuellement l’angle de 5° à 35°
- Fabriqué en acier revêtu en poudre
- Excellent pour les flasques de précongélation pour une plus grande surface
- La fiole est obligatoire et non incluse
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Porte-flasques |
| Couleur | Glacier White |
| Matériau | Acier revêtu en poudre |
| À utiliser avec (équipement) | Fast-Freeze™ Flacons |
| Comprend | Porte-flasque ajustable. Flasque non incluse. |
| Largeur (impériale) | 4,5 in |
| Hauteur (impériale) | 6,7 po |
| Hauteur (métrique) | 17.02 cm |
| Longueur (impériale) | 10,4 in |
| Longueur (métrique) | 26.4 cm |
| Afficher plus de résultats |