missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide adamantane-1,3-dicarboxylique, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Adamantane-1,3-dicarboxylic acid |
| Point de fusion | 276°C to 278°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 224.25 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 254-395-1 |
| RTECSNumber | YD1994000 |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche