missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell ActivArmr™ Gants froids 97-011 doublés d’acrylique en nitrile
Description
- Les gants protègent toute la main des effets du vent, des liquides et du froid
- Le revêtement en nitrile à double trempage présente une finition sablonneuse pour une meilleure adhérence dans des conditions humides ou huileuses
- Une doublure acrylique brossée à 2 couches garde les mains chaudes dans des conditions extrêmement froides jusqu’à -20 °C (-4 °F)
- La coloration haute visibilité améliore la sécurité et la visibilité des travailleurs dans des applications en faible luminosité
Spécifications
Spécifications
| Niveau de résistance à l'abrasion (ANSI) | ANSI 4 |
| Matériau de revêtement | Nitrile sableux, Acrylique |
| Couleur | Hi-vis Orange |
| Indice de résistance aux coupures | ANSI A2 |
| Main | Spécifique |
| Sans latex | Non |
| Matériau | Polyester |
| Taille | 8 |
| À utiliser avec (application) | Entreposage frigorifique, construction, logistique, entretien et expédition/transport/livraison de produits |
| Séries | 97-011 |
| Afficher plus de résultats |