missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Action Pump Pompe à seau
Description
- Polyéthylène
- Débit de 2 gallons/min.
- 18 pouces. Tuyau de décharge
- Avec action d’ampoule sqeeze
Spécifications
Spécifications
| Applications | Vidage rapide et facile des seaux de 5 gallons |
| Comprend | Ampoule à compression |
| Poids (impériale) | 0.3 lb. |
| Poids (métrique) | 0.13 kg |
| Longueur hors tout (métrique) | 63.5 cm |
| Longueur hors tout (impériale) | 25 po. |
| Température (impériale) min. | 40 °F |
| Température (impériale) max. | 140 °F |
| Matériau | Polyéthylène |
| À utiliser avec (équipement) | 5 gallons. Seaux |