missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diversey™ Acifoam™ VF10
Description
- Détache-écaille efficace
- Polyvalent - Adapté à l’aluminium
- Facile à utiliser & Rinçage libre
- L’application de mousse prolonge le temps de contact avec les surfaces verticales
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Nettoyant à l’acide |
| Stérilité | Non stérile |
| Aspect | Rouge |
| Certifications/Conformité | CFIA, casher |
| Type de conteneur | Seau |
| À utiliser avec (application) | Surfaces de détartrage |
| Quantité | 1 de chaque |
| Volume (impérial) | 18,9 L |
| Volume (métrique) | 18.9 L |