missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétonitrile, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 81,6 °C |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 4 L |
| Point d’éclair | 2 °C |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Forme physique | Liquide |
| Pression de vapeur | 97 hPa à 20 °C |
| Point d’ébullition | 45,7 °C |
| Poids de formule | 41.05 |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | AL7700000 |