missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétoacétatanilide 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acetoacetanilide |
| Point de fusion | 85°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 177.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0110 |
| RTECSNumber | AK4200000 |
| TSCA | Yes |