missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide acétique, sel de sodium trihydrate, 99+%, pour la biochimie
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acetic acid, sodium salt trihydrate |
| Absorbance | 0,05 max. (3M) à 260 nm, 0,05 max. (3M) à 280 nm |
| Point de fusion | 58,0 °C |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99+% |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Formule linéaire | CH3COONa·3H2O |
| Quantité | 250 g |
| Indice de Merck | 15,8709 |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : 762 g/L (20 °C). Autres solubilités : 1 g/19 ml d’alcool |
| Poids de formule | 136.08 |
| Afficher plus de résultats |
RUO – Usage réservé à la recherche