missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trimer d’ammoniac acétaldéhyde 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acetaldehyde Ammonia Trimer |
| Point de fusion | 95 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 1841 |
| Poids de formule | 129.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0344 |
| RTECSNumber | AB1950000 |
| TSCA | Non |