missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Oxygène dissous AR440 avec support
Description
- Grand écran couleur haute résolution de 7 pouces avec écran tactile capacitif utilisable avec des gants.
- Air saturé d’eau, eau saturée d’air, ou calibration personnalisée.
- Interface utilisateur simplifiée et facile à utiliser, avec des guidages d’étalonnage étape par étape.
- Stocke 10 journaux d’étalonnage par paramètre avec date et heure.
- Stocke 5 000 ensembles de journaux de données avec date et heure.
- Sortie vers une imprimante, un ordinateur ou USB une clé USB pour la conservation à long terme des données.
- Entrées : identifiant l’échantillon avec un lecteur de codes-barres optionnel USB , USB un clavier ou USB une souris.
- Agite les échantillons avec une sonde d’agitateur contrôlée par un mètre et par un compteur.
Spécifications
Spécifications
| Modes de mesure | Oxygène dissous |
| Types de capteur | Capteur d’oxygène dissous |
| Gamme (OD par mesure polarographique) | 0.0 to 600.0 % saturation; 0.01 to 90.0 mg/L |
| Gamme de températures (métrique) | -30°C to 130°C |
| Type d’écran | 7 pouces. LCD graphique couleur haute résolution |
| Points de données | 5000 avec date et heure |
| Certifications/Conformité | CE, TUV 3-1, FCC Classe A |
| Indice IP | IP54 |
| Gamme d’humidité relative | 5 to 85%, non-condensing |
| Gamme de coefficients de saturation (OD par mesure polarographique) | 0.0 to 600.0 % saturation |
| Afficher plus de résultats |