missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ accumet™ Électrode pH de gel à double jonction série AE

Numéro de catalogue. 13620299B
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Types de connecteurs
13620299B BNC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 13620299B Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 13620299B
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fisherbrand™ accumet™ Les électrodes de pH de la série AE supportent le accumet™ pH-mètre AE150 pour des mesures de pH de routine à un prix abordable.

L’électrode accumet de pH à double jonction de la série AE est idéale pour les mesures de pH de routine. Convient à l’utilisation avec des échantillons contenant du SIR, des sulfures, des halogénures, des métaux lourds ou des protéines.

Caractéristiques du produit :
    • Électrode de pH combinée à double jonction
    • Référence pour un gel rempli à faible entretien
    • Corps en plastique durable
    • Longueur de carrosserie de 90 mm
    • Connexion BNC
    • Câble de 1 mètre

Warranty

6 mois

Spécifications

À utiliser avec (équipement) 13-636-AE150 accumet AE150 Posemètre de pH
Gamme de températures (métrique) 0 °C à 80 °C
Catégorie Électrode pH de gel à double jonction
Types de connecteurs BNC
Longueur (métrique) 90 mm
Matériau Plastique
Plages de mesure pH de 1 à 13