missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Accuform Signs Étiquettes de déchets dangereux

Numéro de catalogue. 19804828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Texte affiché:
Déchets non réglementés
Informations optionnelles sur les déchets non dangereux
Loi fédérale/provinciale sur les déchets dangereux
Manipuler les déchets dangereux avec soin
Dimensions (impériale):
4 x 7 po.
6 x 6 po.
Dimensions (métrique):
10.1 x 17.7 cm
15.2 x 15.2 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Texte affiché Dimensions (impériale) Dimensions (métrique)
19804828 Manipuler les déchets dangereux avec soin 4 x 7 po. 10.1 x 17.7 cm
19804826 Loi fédérale/provinciale sur les déchets dangereux 6 x 6 po. 15.2 x 15.2 cm
19804827 Informations optionnelles sur les déchets non dangereux 6 x 6 po. 15.2 x 15.2 cm
19804980 Déchets non réglementés 6 x 6 po. 15.2 x 15.2 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 19804828 Fournisseur Accuform Signs Code fournisseur MHZW15EVP

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Assurez-vous que le contenu des contenants est clairement identifié et que les précautions appropriées sont prises avec des étiquettes d’identification des contenants

Ensure the contents in containers are clearly identified and proper precautions are addressed with Container Identification Labels

Spécifications

Type d’adhésif Auto-adhésif
Couleur Blanc, Rouge
Format Étiquette
Matériau Vinyle
Type de produit Étiquette des déchets dangereux
Texte affiché Manipuler les déchets dangereux avec soin
À utiliser avec (application) Déchets dangereux
Quantité 25/Pk.
Dimensions (impériale) 4 x 7 po.
Dimensions (métrique) 10.1 x 17.7 cm
Plage de températures (impériale) -20 à 176 °F
Plage de températures (métrique) -20 °C à +80 °C
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats