missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
United Scientific™ AC Ammètre
Description
- AC ampèremètre monté dans un boîtier en plastique noir.
- Longueur d’échelle de 75 mm, avec ± une précision de 2,5%
- Doté d’un poteau de fixation à 5 voies et d’une vis externe à réglage zéro
- Non protégé contre une surcharge prolongée ou significative
- Empilable pour un stockage pratique
Spécifications
Spécifications
| For Use With (Application) | Démonstrations en classe |
| Quantity | 1 de chaque |
| Display | Analogique |
| Product Type | Ampèremètre, analogique |
| Amperage | 0 à 100 mA/0 à 500 mA |
Avertissement : Cancer et dommages reproductifs