Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal Microplaques plastiques non recouvertes à 96 puits
Description
Quelle que soit votre application ou test standard ou routinier, vous pouvez être certain d’une excellente résistance au solvant et d’un faible bruit de fond avec Thermo Scientific™ WebSeal les microplaques plastiques non recouvertes à 96 puits. Fabriquées en polypropylène de haute qualité, testé au GC, ces microplaques sont idéales pour :
- Assurance qualité/contrôle qualité pharmaceutique et industriel
- Écran à haut débit (HTS)
- Collecte et stockage d’échantillons
- Chimie combinatoire
- Dosage en phase liquide
Polypropylène résistant chimiquement et thermiquement
- Une large compatibilité chimique avec les alcools, l’acétonitrile et d’autres solvants courants du HPLC
- Tolérera des températures allant de −80 °C à 121 °C
- Testé par GC pour garantir un faible taux d’extractibilité
Compatibilité large des instruments
- SBS et ANSI la conception standard de l’empreinte
Formats de puits adaptés à chaque application
- Formats de puits peu profonds et de puits profonds
- Les puits à fond en U et en V assurent une récupération optimale des échantillons
Spécifications
Spécifications
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Gamme de produit | Webseal |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 50 à 900 μL |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non enduit |
| Volume total (métrique) du puits | 1100 μL |
| Afficher plus de résultats |
Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.