missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Éthylcarbazole 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9-Ethylcarbazole |
| Point de fusion | 68 °C |
| Point d’ébullition | 166 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 195.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0151 |
| RTECSNumber | FE6225700 |
| TSCA | Oui |