missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Bromo-1-nonanol 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9-Bromo-1-nonanol |
| Point d’ébullition | 126 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 223.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |