missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
8-Méthoxyquinoline, 96%
Description
La 8-méthoxyquinoline est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
8-Methoxyquinoline est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Stable dans des conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
8-Methoxyquinoline est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Stable dans des conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 8-Methoxyquinoline |
| Point de fusion | 38°C to 41°C |
| Quantité | 250 mg |
| Renseignements sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de formule | 159.19 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 213-341-7 |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche