missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Ventilation en laboratoire
- Hottes d’aspiration
- Bancs stériles
- Labconco 8 pieds. Établi horizontal net net
Labconco 8 pieds. Établi horizontal net net
Numéro de catalogue. 17195090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Acier revêtu d’époxy
Comprend:
Lampe UV
Lampe UV et support de base
Pied de base, DEL
Établi propre seulement
Établi propre seulement, DEL
Profondeur (impériale) intérieure:
21 po
26 in
Tension:
115 V
230 V
32 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Matériau | Comprend | Profondeur (impériale) intérieure | Tension |
|---|---|---|---|---|
| 17195090 | Acier inoxydable | Pied de base, DEL | 21 po | 115 V |
| 17195070 | Acier revêtu d’époxy | Établi propre seulement | 21 po | 115 V |
| 17194948 | Acier revêtu d’époxy | Établi propre seulement, DEL | 21 po | 230 V |
| 17195006 | Acier inoxydable | Établi propre seulement, DEL | 21 po | 115 V |
| 17195075 | Acier inoxydable | Établi propre seulement, DEL | 21 po | 230 V |
| 17194994 | Acier revêtu d’époxy | Lampe UV | 21 po | 115 V |
| 17195015 | Acier revêtu d’époxy | Lampe UV | 21 po | 230 V |
| 17195005 | Acier inoxydable | Lampe UV | 21 po | 115 V |
| 17195089 | Acier inoxydable | Lampe UV | 21 po | 230 V |
| 17195019 | Acier revêtu d’époxy | Pied de base, DEL | 21 po | 115 V |
| 17194949 | Acier revêtu d’époxy | Pied de base, DEL | 21 po | 230 V |
| 17194951 | Acier inoxydable | Pied de base, DEL | 21 po | 230 V |
| 17195091 | Acier revêtu d’époxy | Lampe UV et support de base | 21 po | 115 V |
| 17194977 | Acier revêtu d’époxy | Lampe UV et support de base | 21 po | 230 V |
| 17195095 | Acier inoxydable | Lampe UV et support de base | 21 po | 115 V |
| 17194952 | Acier inoxydable | Lampe UV et support de base | 21 po | 230 V |
| 17195058 | Acier revêtu d’époxy | Établi propre seulement, DEL | 21 po | 115 V |
| 17194944 | Acier revêtu d’époxy | Établi propre seulement, DEL | 26 in | 230 V |
| 17195021 | Acier inoxydable | Établi propre seulement, DEL | 26 in | 115 V |
| 17194960 | Acier inoxydable | Établi propre seulement, DEL | 26 in | 230 V |
| 17194989 | Acier revêtu d’époxy | Lampe UV | 26 in | 115 V |
| 17195017 | Acier revêtu d’époxy | Lampe UV | 26 in | 230 V |
| 17194962 | Acier inoxydable | Lampe UV | 26 in | 115 V |
| 17195020 | Acier inoxydable | Lampe UV | 26 in | 230 V |
| 17194956 | Acier revêtu d’époxy | Pied de base, DEL | 26 in | 115 V |
| 17194988 | Acier revêtu d’époxy | Pied de base, DEL | 26 in | 230 V |
| 17194946 | Acier inoxydable | Pied de base, DEL | 26 in | 115 V |
| 17195056 | Acier inoxydable | Pied de base, DEL | 26 in | 230 V |
| 17194982 | Acier revêtu d’époxy | Lampe UV et support de base | 26 in | 115 V |
| 17195057 | Acier revêtu d’époxy | Lampe UV et support de base | 26 in | 230 V |
| 17195023 | Acier inoxydable | Lampe UV et support de base | 26 in | 115 V |
| 17194996 | Acier inoxydable | Lampe UV et support de base | 26 in | 230 V |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Numéro de catalogue.
17195090
Fournisseur
Labconco
Code fournisseur
5380600
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
- 8 pieds. Établi horizontal net net
- Zone de travail interne
- ISO L’écoulement laminaire aair de classe 4 est 10 fois plus propre que la norme ISO industrielle de classe 5
- Moteur écoénergétique ECM avec CAP™ technologie assure un flux aérien précis entre les certifications
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Établi horizontal propre |
| Revêtement | Époxy |
| Type de filtre | HEPA |
| Type d’éclairage | DEL |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Couleur | Blanc optique |
| Profondeur (impériale) intérieure | 21 po |
| Profondeur (métrique) intérieure | 53.8 cm |
| Hauteur (impériale) | 50,1 po. |
| Hauteur (impériale) intérieure | 30,2 po. |
| Hauteur (métrique) | 127.5 cm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 76.7 cm |
| Comprend | Pied de base, DEL |
| Indice IP | Aucun |
| Type de prise | NEMA 5-20P |
| Tension | 115 V |
| Largeur (impériale) | 101,0 po. |
| Largeur (impériale) intérieure | 98,6 po. |
| Largeur (métrique) | 256.6 cm |
| Largeur (métrique) intérieure | 250.4 cm |
| Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats |