missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Safety Apparel™ Enespro™ Salopette 8 Cal Ultrasoft Khaki
Description
- Action back permet une amplitude complète de mouvement
- Tout le métal est recouvert pour éviter tout contact avec la peau
- Poches poitrines avec rabats et fermetures à pression cachées
- Taille élastique cousue confortable pour un meilleur ajustement
- Poches latérales pratiques pour accéder aux poches de pantalon
- Fermeture éclair couverte à l’avant pour une entrée facile
- Le tissu FR ne fondra pas, ne goutte pas et ne s’enflammera pas
- Protection FR contre les risques d’arc électrique et d’incendie par éclair
- Blanchisserie domestique
- Ouvertures de jambes conçues pour s’adapter aux bottes de travail
- Deux poches avant avec passage pour accéder aux poches du pantalon
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Salopettes |
| Taille | Petit |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Cotton, Nylon |
| Couleur | Kaki |
| Jetable | Réutilisable |
| Modèle de taille | Élastique (Cousu) |
| Modèle de cheville | Ouvert |
| Type de col | Col montant |
| Type de cagoule | Sans capuchon |
| Afficher plus de résultats |