missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ 7X™ Détergents de laboratoire
Description
7X Une solution de nettoyage a été développée pour un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et des verreries, y compris des tubes à essai, des boîtes de Petri, des fioles, des lames de microscopie, des équipements de pathologie et des instruments chirurgicaux
- Efficace et sécuritaire
- Ça se vide complètement de la verrerie en quelques secondes
- Élimine les résidus, ne laissant aucune fluorescence gênante
- pH neutre, et pas besoin d’ajustement du pH à aucune concentration
- Pas de gravure sur le verre ou la vaisselle de laboratoire en plastique à aucune concentration
Spécifications
Spécifications
| Form | Liquide |
| pH | 6 à 7,5 |
| Concentration | 7X |
| Content And Storage | 15 °C à 30 °C |
| For Use With (Application) | Utilisation sur le verre, le plastique, l’équipement de travail et les tubes |
| Volume (English) | 3,78 L (1 gal) |