missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Plaque Terasaki HLA en polystyrène à 72 puits avec couvercle
Description
- Microtest Plaque
- Non stérile
- Fond plat de puits
- Codage alphanumérique des puits Traitement des surfaces physiques
Spécifications
Spécifications
| Format | Terasaki |
| Couvercle | Avec couvercles |
| Autoclavable | Non autoclavables |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Nb de puits | 72 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de puits | Fond plat (puits F) |
| Nb par boîte | 200 |
| Plage de températures (métrique) | -20 °C à +60 °C |