missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Méthylquinoline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Methylquinoline |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 259 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 143.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0796 |
| RTECSNumber | VC0550000 |
| TSCA | Oui |