missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Hydroxy-5-acide nitronicotinique 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Hydroxy-5-nitronicotinic Acid |
| Point de fusion | 291°C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 184.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |