missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Ventilation en laboratoire
- Hottes d’aspiration
- Bancs stériles
- Labconco 6 pieds. Établi horizontal net net
Labconco 6 pieds. Établi horizontal net net
Numéro de catalogue. 17195093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Acier revêtu d’époxy
Tension:
115 V
230 V
Comprend:
Lampe UV
Lampe UV et support de base
Tribune de base
Établi propre seulement
Profondeur (impériale) intérieure:
21 po
26 in
32 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Matériau | Tension | Comprend | Profondeur (impériale) intérieure |
|---|---|---|---|---|
| 17195093 | Acier inoxydable | 115 V | Établi propre seulement | 21 po |
| 17195072 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Établi propre seulement | 21 po |
| 17194987 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Établi propre seulement | 21 po |
| 17195036 | Acier inoxydable | 230 V | Établi propre seulement | 21 po |
| 17195086 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Lampe UV | 21 po |
| 17194976 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Lampe UV | 21 po |
| 17194983 | Acier inoxydable | 115 V | Lampe UV | 21 po |
| 17195079 | Acier inoxydable | 230 V | Lampe UV | 21 po |
| 17195077 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Tribune de base | 21 po |
| 17194984 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Tribune de base | 21 po |
| 17194995 | Acier inoxydable | 115 V | Tribune de base | 21 po |
| 17195073 | Acier inoxydable | 230 V | Tribune de base | 21 po |
| 17194985 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Lampe UV et support de base | 21 po |
| 17195022 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Lampe UV et support de base | 21 po |
| 17195048 | Acier inoxydable | 115 V | Lampe UV et support de base | 21 po |
| 17194955 | Acier inoxydable | 230 V | Lampe UV et support de base | 21 po |
| 17194993 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Établi propre seulement | 26 in |
| 17195016 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Établi propre seulement | 26 in |
| 17195074 | Acier inoxydable | 115 V | Établi propre seulement | 26 in |
| 17195007 | Acier inoxydable | 230 V | Établi propre seulement | 26 in |
| 17195034 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Lampe UV | 26 in |
| 17195003 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Lampe UV | 26 in |
| 17194969 | Acier inoxydable | 115 V | Lampe UV | 26 in |
| 17194968 | Acier inoxydable | 230 V | Lampe UV | 26 in |
| 17194971 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Tribune de base | 26 in |
| 17195037 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Tribune de base | 26 in |
| 17194954 | Acier inoxydable | 115 V | Tribune de base | 26 in |
| 17195025 | Acier inoxydable | 230 V | Tribune de base | 26 in |
| 17195071 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Lampe UV et support de base | 26 in |
| 17194986 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Lampe UV et support de base | 26 in |
| 17195087 | Acier inoxydable | 115 V | Lampe UV et support de base | 26 in |
| 17194970 | Acier inoxydable | 230 V | Lampe UV et support de base | 26 in |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Numéro de catalogue.
17195093
Fournisseur
Labconco
Code fournisseur
5360100
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
- 6 pieds. Établi horizontal net net
- ISO Le débit d’air laminaire de classe 4 est 10 fois plus propre que le courant ISO standard de l’industrie de classe 5
- Moteur écoénergétique ECM avec CAP™ technologie assure une circulation d’air précise entre les certifications
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Établi horizontal propre |
| Revêtement | Époxy |
| Type de filtre | HEPA |
| Type d’éclairage | DEL |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Couleur | Blanc optique |
| Profondeur (impériale) intérieure | 21 po |
| Profondeur (métrique) intérieure | 53.8 cm |
| Hauteur (impériale) | 50,1 po. |
| Hauteur (impériale) intérieure | 30,2 po. |
| Hauteur (métrique) | 127.5 cm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 76.7 cm |
| Comprend | Établi propre seulement |
| Indice IP | Aucun |
| Type de prise | NEMA 5-20P |
| Tension | 115 V |
| Largeur (impériale) | 75,2 po. |
| Largeur (impériale) intérieure | 73,0 po |
| Largeur (métrique) | 191.1 cm |
| Largeur (métrique) intérieure | 185.4 cm |
| Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats |