missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine |
| Point de fusion | 87°C |
| Point d’ébullition | 132°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 152.58 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |