missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Chloro-2-fluoropurine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Chloro-2-fluoropurine |
| Point de fusion | 162 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 172.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |