missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Azathymine, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Azathymine |
| Point de fusion | 211 °C à 215 °C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 126863 |
| Indice de Merck | 14,903 |
| Nom de l’IUPAC | 6-méthyl-2,3,4,5-tétrahydro-1,2,4-triazine-3,5-dione |
| Poids de formule | 127.1 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 213-253-9 |
| RTECSNumber | XY8050000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche