missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Amino-2-benzoxazolinone 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Amino-2-benzoxazolinone |
| Point de fusion | 205 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 150.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |