missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Amino-1-hexanol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 6-Amino-1-hexanol |
| Point de fusion | 58 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 225 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 117.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | MO8840000 |
| TSCA | Non |