missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Safety Apparel™ Salopettes à flanc arc TECGEN FR de calibre 55
Description
- Cote d’arc : 55 cal/cm²
- CHAT 4
- Tissu/Matériau : 7,5 oz. TECGEN CC™ OPF Blend Twill / 7 oz. Doublure matelassée DuPont™ Nomex™
- Tissu léger et respirant
- Intrinsèquement résistants au feu
- Fermeture de la mouche en boucle de crochet & FR
- 30% plus légère que les combinaisons traditionnelles à arc électrique
- Bandoules d’épaule réglables et à déconnexion rapide robustes
- Ouverture de mollet FR crochet et boucle pour faciliter l’entrée du coffre
- Pays de fabrication USA
Spécifications
Spécifications
| Type de bouchon | Boucle |
| Couleur | Marine |
| Matériau | Rayon, Modacrylic, O-Pan, Para-Aramid |
| Type de couture | Cousue |
| Taille | Très grand |
| Suspendre | Réglable |
| Modèle de cheville | Ouvert |
| Intensité des arcs électriques | 55 cal/cm² |
| Certifications/Conformité | CAT 4, NFPA 70 E, CSA Z462, ASTM F1506, OSHA 1910.269 |
| Jetable | Réutilisable |