missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Méthyl-2'-désoxycytidine, 99%
Description
La 5-méthyl-2'-désoxycytidine dans l'ADN simple brin peut agir en cis pour signaler la méthylation de l'ADN de novo.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
: la 5-méthyl-2-désoxycytidine′ dans l’ADN simple brin peut agir chez cis pour signaler la méthylation de l’ADN de novo.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Notes
Gardez le contenant bien fermé. Conserver dans un état frais et sec
: la 5-méthyl-2-désoxycytidine′ dans l’ADN simple brin peut agir chez cis pour signaler la méthylation de l’ADN de novo.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Notes
Gardez le contenant bien fermé. Conserver dans un état frais et sec
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Methyl-2'-deoxycytidine |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 241.24 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 212-655-1 |
| RTECSNumber | HA3860000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche