missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Hydroxy-L-tryptophane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Hydroxy-L-tryptophan |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Numéro UN | 2811 |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 220.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | YN7110000 |
| TSCA | Yes |