missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Ventilation en laboratoire
- Hottes d’aspiration
- Bancs stériles
- Labconco 5 pieds. Établi horizontal net net
Labconco 5 pieds. Établi horizontal net net
Numéro de catalogue. 17195098
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Acier revêtu d’époxy
Tension:
115 V
230 V
Comprend:
Lampe UV
Lampe UV et support de base
Tribune de base
Établi propre avec lampe UV
Établi propre et support de base
Établi propre seulement
Profondeur (impériale) intérieure:
21 po
26 in
31 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Matériau | Tension | Comprend | Profondeur (impériale) intérieure |
|---|---|---|---|---|
| 17195098 | Acier inoxydable | 115 V | Établi propre et support de base | 21 po |
| 17195088 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Établi propre seulement | 21 po |
| 17194965 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Établi propre seulement | 21 po |
| 17194943 | Acier inoxydable | 115 V | Établi propre seulement | 21 po |
| 17195027 | Acier inoxydable | 230 V | Établi propre seulement | 21 po |
| 17194990 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Lampe UV | 21 po |
| 17195076 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Lampe UV | 21 po |
| 17195040 | Acier inoxydable | 115 V | Lampe UV | 21 po |
| 17195081 | Acier inoxydable | 230 V | Établi propre avec lampe UV | 21 po |
| 17195092 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Établi propre et support de base | 21 po |
| 17195039 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Tribune de base | 21 po |
| 17194959 | Acier inoxydable | 230 V | Tribune de base | 21 po |
| 17194953 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Lampe UV et support de base | 21 po |
| 17195031 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Lampe UV et support de base | 21 po |
| 17194973 | Acier inoxydable | 115 V | Lampe UV et support de base | 21 po |
| 17195032 | Acier inoxydable | 230 V | Lampe UV et support de base | 21 po |
| 17194966 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Établi propre seulement | 26 in |
| 17195099 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Établi propre seulement | 26 in |
| 17195078 | Acier inoxydable | 230 V | Établi propre seulement | 26 in |
| 17195018 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Lampe UV | 26 in |
| 17194961 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Lampe UV | 26 in |
| 17195094 | Acier inoxydable | 115 V | Établi propre avec lampe UV | 26 in |
| 17194947 | Acier inoxydable | 230 V | Lampe UV | 26 in |
| 17195100 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Tribune de base | 26 in |
| 17195030 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Tribune de base | 26 in |
| 17194975 | Acier inoxydable | 115 V | Tribune de base | 26 in |
| 17194972 | Acier inoxydable | 230 V | Tribune de base | 26 in |
| 17194974 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Lampe UV et support de base | 26 in |
| 17194967 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Lampe UV et support de base | 26 in |
| 17194992 | Acier inoxydable | 115 V | Lampe UV et support de base | 26 in |
| 17195049 | Acier inoxydable | 230 V | Lampe UV et support de base | 26 in |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Numéro de catalogue.
17195098
Fournisseur
Labconco
Code fournisseur
5350600
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
- 5 pieds. Établi horizontal net net
- ISO Le débit d’air laminaire de classe 4 est 10 fois plus propre que le courant standard ISO de l’industrie de classe 5
- Moteur écoénergétique ECM avec CAP™ technologie assure une circulation d’air précise entre les certifications
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Établi horizontal propre |
| Revêtement | Époxy |
| Type de filtre | HEPA |
| Type d’éclairage | DEL |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Couleur | Blanc optique |
| Profondeur (impériale) intérieure | 21 po |
| Profondeur (métrique) intérieure | 53.8 cm |
| Hauteur (impériale) | 50,1 po. |
| Hauteur (impériale) intérieure | 30,2 po. |
| Hauteur (métrique) | 127.5 cm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 76.7 cm |
| Comprend | Établi propre et support de base |
| Indice IP | Aucun |
| Type de prise | NEMA 5-20P |
| Tension | 115 V |
| Largeur (impériale) | 63,4 po. |
| Largeur (impériale) intérieure | 61,0 pouces. |
| Largeur (métrique) | 161.0 cm |
| Largeur (métrique) intérieure | 155.0 cm |
| Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats |