missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Dodécène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Dodecene |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 71 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 168.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0027 |
| TSCA | Non |