missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ Casiers de sécurité extérieurs non combustibles
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19414005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x L x H) intérieures:
30 x 54 x 55,5 po.
54 x 54 x 62 po.
54 x 78 x 84 po.
78 x 78 x 84 po.
102 x 78 x 84 po.
102 x 102 x 84 po.
Écran de soulagement d’explosifs:
Non
Oui
Capacité de charge:
Tambours 9 x 55 gallons
Tambours de 12 x 55 gallons
Tambours de 16 x 55 gallons
Tambours de 2 x 55 gallons
Tambours de 4 x 55 gallons
Tambours de 6 x 55 gallons
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (P x L x H) intérieures Écran de soulagement d’explosifs Capacité de charge
19414005 30 x 54 x 55,5 po. Non Tambours de 2 x 55 gallons
19414006 30 x 54 x 55,5 po. Oui Tambours de 2 x 55 gallons
19414007 54 x 54 x 62 po. Non Tambours de 4 x 55 gallons
19414008 54 x 54 x 62 po. Oui Tambours de 4 x 55 gallons
19414009 54 x 78 x 84 po. Non Tambours de 6 x 55 gallons
19414010 54 x 78 x 84 po. Oui Tambours de 6 x 55 gallons
19414011 78 x 78 x 84 po. Non Tambours 9 x 55 gallons
19414012 78 x 78 x 84 po. Oui Tambours 9 x 55 gallons
19414013 102 x 78 x 84 po. Non Tambours de 12 x 55 gallons
19414014 102 x 78 x 84 po. Oui Tambours de 12 x 55 gallons
19414015 102 x 102 x 84 po. Non Tambours de 16 x 55 gallons
19414016 102 x 102 x 84 po. Oui Tambours de 16 x 55 gallons
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Numéro de catalogue. 19414005 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 911020

Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu pour le stockage de liquides inflammables et combustibles contenus dans des fûts chimiques de capacités variées

  • Fabriqué en acier de gros calibre (garanti par une garantie structurelle de 15 ans)
  • Confinement secondaire de tout puisard soudé étanche,
  • Grille amovible en acier galvanisé
  • Quincaillage à verrouillage à clé à trois points
  • Ventilation par courant d’air naturel
  • Connexions de masse statiques multiples
  • Plaques d’ancrage pour une protection maximale de maintien
  • Revêtement résistant aux produits chimiques et aux UV, à l’intérieur comme à l’extérieur
  • Chenaux de chariot élévateur pour un déplacement facile
  • Disponible avec et sans panneaux de décharge d’explosion
  • NFPA Le décalcomanie diamant 704 fournit des informations sur le droit d’être informé
  • Approuvé FM - incluant la capacité des puisards et les exigences de charge vent/neige

Caractéristiques spécifiques au modèle :

  • Avec des panneaux de décharge d’explosion conçus pour se libérer à 20 psf (911021, 911041, 911061, 911091, 911121 et 911161)
  • Sans panneaux de décharge d’explosion (911020, 911040, 911060, 911090, 911120 et 911160)

Certifications

FM approuvé

Compliance

Répond aux exigences de l’EPA, NFPA 30 et NFPA 1

Spécifications

Type de produit Casier de sécurité extérieur non combustible
Couleur Os
Hauteur (impériale) intérieure 55,5 pouces.
Largeur (impériale) extérieure 67 pouces.
À utiliser avec (application) Stockage dangereux/chimique
Style de porte Verrou à trois points
Profondeur (impériale) extérieure 38 po.
Profondeur (impériale) intérieure 30 in
Certifications/Conformité FM approuvé, conforme à l’EPA, NFPA 30, NFPA 1
Hauteur (impériale) extérieure 75 pouces.
Écran de soulagement d’explosifs Non
Aperçu général Acier à gros calibre
Largeur (impériale) intérieure 54 po.
Capacité de charge Tambours de 2 x 55 gallons
Dimensions (P x L x H) intérieures 30 x 54 x 55,5 po.
Matériau Acier
Nb de portes 1
Largeur (métrique) intérieure 137.2 cm
Profondeur (métrique) intérieure 76.2 cm
Hauteur (métrique) extérieure 190.5 cm
Profondeur (métrique) extérieure 96.5 cm
Largeur (métrique) extérieure 170.2 cm
Hauteur (métrique) intérieure 141 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats