missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Safety Apparel™ Enespro™ RevoLite™ Kit de flash à arc calibre 40 avec capot avant soulevé, sans gants
Description
- 50% plus léger que nos kits standards de 40 calories
- Fermeture avant FR à crochet et boucle
- Col dressé pour une couverture supplémentaire
- Poignets en tricot côtelé pour un ajustement confortable et sécuritaire
- Vêtements brodés avec une classification d’arc
- Déconnexion rapide et bandes d’épaule ajustables sur la salopette
- Ouverture de jambe extensible pour s’adapter par-dessus les bottes
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Compliance | CAT 4, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506, OSHA 1910.269 |
| For Use With (Application) | Services publics, fabrication, entrepreneurs en électricité |
| Material | RevoLite™ |
| Product Type | Kit d’arc électrique |
| Closure Type | FR Hook and Loop |
| Size | 3X-Grand |
| Color | Vert olive |
| Suspender | Réglable |
| Ankle Style | Ouvert |
| Gender | Unisexe |
| Afficher plus de résultats |