missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Phényl-3-butyn-2-one 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Phenyl-3-butyn-2-one |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 130 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 144.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | ES0890000 |
| TSCA | Non |