missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Méthyloxazole-5-Acide carboxylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methyloxazole-5-carboxylic Acid |
| Point de fusion | 242 °C |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 127.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |