missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Méthyl-1-pentyne 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methyl-1-pentyne |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 61 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 3295 |
| Poids de formule | 82.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| TSCA | Non |