missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4'-Isopropylacétophénone 95,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 4′-Isopropylacetophenone |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 238°C |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 162.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥95.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| TSCA | Yes |