missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Ventilation en laboratoire
- Hottes d’aspiration
- Bancs stériles
- Labconco 4 pieds. Établi horizontal net net
Labconco 4 pieds. Établi horizontal net net
Numéro de catalogue. 17195101
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Acier revêtu d’époxy
Tension:
115 V
230 V
Comprend:
Lampe UV
Lampe UV et support de base
Socle de base, lampe UV
Tribune de base
Établi propre seulement
Profondeur (impériale) intérieure:
21 po
26 in
32 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Matériau | Tension | Comprend | Profondeur (impériale) intérieure |
|---|---|---|---|---|
| 17195101 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Lampe UV | 21 po |
| 17195051 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Établi propre seulement | 21 po |
| 17194997 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Établi propre seulement | 21 po |
| 17195052 | Acier inoxydable | 115 V | Établi propre seulement | 21 po |
| 17195002 | Acier inoxydable | 230 V | Établi propre seulement | 21 po |
| 17195085 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Lampe UV | 21 po |
| 17195054 | Acier inoxydable | 115 V | Lampe UV | 21 po |
| 17194980 | Acier inoxydable | 230 V | Lampe UV | 21 po |
| 17195010 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Tribune de base | 21 po |
| 17195011 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Tribune de base | 21 po |
| 17194991 | Acier inoxydable | 115 V | Tribune de base | 21 po |
| 17195028 | Acier inoxydable | 230 V | Tribune de base | 21 po |
| 17194998 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Lampe UV et support de base | 21 po |
| 17194964 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Lampe UV et support de base | 21 po |
| 17194981 | Acier inoxydable | 115 V | Lampe UV et support de base | 21 po |
| 17195080 | Acier inoxydable | 230 V | Lampe UV et support de base | 21 po |
| 17195029 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Établi propre seulement | 26 in |
| 17194957 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Établi propre seulement | 26 in |
| 17194963 | Acier inoxydable | 115 V | Établi propre seulement | 26 in |
| 17195026 | Acier inoxydable | 230 V | Établi propre seulement | 26 in |
| 17194958 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Lampe UV | 26 in |
| 17195097 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Lampe UV | 26 in |
| 17195061 | Acier inoxydable | 115 V | Lampe UV | 26 in |
| 17195038 | Acier inoxydable | 230 V | Lampe UV | 26 in |
| 17195067 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Tribune de base | 26 in |
| 17195062 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Tribune de base | 26 in |
| 17195035 | Acier inoxydable | 115 V | Tribune de base | 26 in |
| 17194945 | Acier inoxydable | 230 V | Tribune de base | 26 in |
| 17195045 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Lampe UV et support de base | 26 in |
| 17195047 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Lampe UV et support de base | 26 in |
| 17195063 | Acier inoxydable | 115 V | Lampe UV et support de base | 26 in |
| 17195033 | Acier inoxydable | 230 V | Socle de base, lampe UV | 26 in |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Numéro de catalogue.
17195101
Fournisseur
Labconco
Code fournisseur
5340210
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
- 4 pieds. Établi horizontal net net
- Zone de travail interne
- ISO Le débit d’air laminaire de classe 4 est 10 fois plus propre que le courant standard ISO de l’industrie de classe 5
- Moteur écoénergétique ECM avec CAP™ technologie assure une circulation d’air précise entre les certifications
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Établi horizontal propre |
| Revêtement | Époxy |
| Type de filtre | HEPA |
| Type d’éclairage | UV |
| Matériau | Acier revêtu d’époxy |
| Couleur | Blanc optique |
| Profondeur (impériale) intérieure | 21 po |
| Profondeur (métrique) intérieure | 53.8 cm |
| Hauteur (impériale) | 50,1 po. |
| Hauteur (impériale) intérieure | 30,2 po. |
| Hauteur (métrique) | 127.5 cm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 76.7 cm |
| Comprend | Lampe UV |
| Indice IP | Aucun |
| Type de prise | NEMA 5-15P |
| Tension | 230 V |
| Largeur (impériale) | 51,4 po. |
| Largeur (impériale) intérieure | 49,0 pouces. |
| Largeur (métrique) | 130.6 cm |
| Largeur (métrique) intérieure | 124.5 cm |
| Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats |