missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Éthyltoluene 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Ethyltoluene |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 161 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 3295 |
| Poids de formule | 120.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0015 |
| RTECSNumber | XT2550000 |
| TSCA | Oui |