missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Éthylmorpholine 99,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 4-Ethylmorpholine |
| Point de fusion | -63°C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 139°C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2734 |
| Poids de formule | 115.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (5)-0860 |
| RTECSNumber | QE4025000 |
| TSCA | Yes |