missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chloroaniline 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Chloroaniline |
| Point de fusion | 72 °C |
| Quantité | 500 g |
| Forme physique | Poudre de cristal à 20 °C |
| Numéro UN | 2018 |
| Point d’ébullition | 232 °C |
| Poids de formule | 127.57 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0194 |
| RTECSNumber | BX0700000 |
| TSCA | Oui |