missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromométhyl-6,7-diméthoxycoumarine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin [for HPLC Labeling] |
| Point de fusion | 214 °C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 299.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |