missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ester de pinacol à l’acide 4-(Azidométhyl)benzennéboronique, 95%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Notes
: Incompatibles avec les agents oxydants. Conservez dans des conditions sèches et fraîches, dans des contenants bien fermés. Conserver à 4 °C.
: Incompatibles avec les agents oxydants. Conservez dans des conditions sèches et fraîches, dans des contenants bien fermés. Conserver à 4 °C.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 260.12 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche