missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Aminoantipyrine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Aminoantipyrine |
| Point de fusion | 109 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 203.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-0062 |
| RTECSNumber | CD2480000 |
| TSCA | Oui |